Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting met zonne-energie
  5. 4099854089671
  • 
Buitenverlichting met zonne-energie - Ledvance Endura LED buitenverlichting schijnwerper solar symm 4000K 500lm 140x114.8mm bewegingssensor lichtsensor zwart 4099854089671 - 4099854089671
LEDVANCE

Ledvance Endura LED buitenverlichting schijnwerper solar symm 4000K 500lm 140x114.8mm bewegingssensor lichtsensor zwart 4099854089671

Artikelnr.: 
2850562857
Lev. nr.: 
4099854089671
EAN nr.: 
4099854089671
Producttype: 
ENDFLBSSB4840

Brutoprijs

€ 51,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Armatuur op zonne-energie in Butterfly-design met bewegings- en lichtsensor. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel. Productvoordelen: Milieuvriendelijk licht op zonne-energie. Energie-efficiënt dankzij LED technologie. Eenvoudige en snelle installatie. Toepassingsgebieden: Buiten. Garages. Gevels van gebouwen. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Breedte 114.8 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Max. systeemvermogen 4 W
Oppervlak geborsteld Nee
Spanningstype DC
Nom. spanning 3 - V
Reflector Geen
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor klemmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Kleur behuizing Zwart
Lengte 140 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK04
Met bewegingssensor Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurweergave-index 80-89
 
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 36000 h
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Lichtuittrede Direct/indirect
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte/diepte 211.1 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Aantal polen 2
Lichtkleur regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company