Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 77,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
121.4 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lengte |
232 mm
|
| Reflector |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Hoogte/diepte |
220.6 mm
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Nom. spanning |
3 - V
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
36000 h
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Spanningstype |
DC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.