Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 33,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Breedte |
90 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
138 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - 3 W
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
1
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Hoogte/diepte |
35 mm
|
| Lichtuittrede |
Indirect
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
3 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch/asymmetrisch
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
|---|---|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Nom. spanning |
2 - V
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. stroom |
710 - mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
36000 h
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
300 - 300 lm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.