Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  4. Nachtlampen - mobiele lampen
  5. 4058075747883
  • 
Nachtlampen - mobiele lampen - Ledvance PANAN CLIP SQUARE DIM USB WT - 4058075747883
LEDVANCE

Ledvance PANAN CLIP SQUARE DIM USB WT

Artikelnr.: 
2850512963
Lev. nr.: 
4058075747883
EAN nr.: 
4058075747883
Producttype: 
PANCSDUSBWT

Brutoprijs

€ 38,37 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Mobiele tafellamp met continu dimmen en clipbevestiging. Productkenmerken: Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel. Kleurtemperatuur: 4.000 K. Selecteerbare lichtsterkte via touch schakelaar. Kan worden opgevouwen en tot 180° gebogen voor maximale flexibiliteit. Productvoordelen: Aantrekkelijk en functioneel ontwerp. Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen. Klemmechanisme om het armatuur eenvoudig te bevestigen aan verschillende soorten meubels. Buigbare armatuurnek voor vrije oriëntatie van de lichtbron. Schakelen en traploos dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet. Toepassingsgebieden: Slaapkamers, studeerkamers. Woonkamers. Alleen voor gebruik binnen. Technische uitrusting: USB oplaadkabel.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Tafellamp
Lengte 210 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Met contactdoos Nee
Met dimmer Ja
Lamphouder Geen
Breedte 55 mm
Montagewijze Klemmen
Met schakelaar Ja
Hoogte/diepte 285 mm
Richtbaar Ja
Met lichtbron Ja
Kleur afdekking Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur behuizing Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 15000 h
Spanningstype DC
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor lampvermogen 5.2 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met IFTTT ondersteuning Ja
Max. systeemvermogen 5.2 W
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeler Geen
Buigbaar Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Verstelbare hoogte Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar met push-button Ja
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Specifieke lichtstroom armatuur 15 lm/W
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company