Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 145,77 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Breedte |
82 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lengte |
1500 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Hoogte/diepte |
68 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Nom. stroom |
380 - mA
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Max. systeemvermogen |
58 W
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
8000 - 8000 lm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
38
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
26
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.