Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Vloerlampen - staande lampen
  5. 4058075765115
  • 
Vloerlampen - staande lampen - Ledvance Smart+ LED LED staande lamp wifi 2700K 20W 465x465mm zwart 4058075765115 - 4058075765115
LEDVANCE

Ledvance Smart+ LED LED staande lamp wifi 2700K 20W 465x465mm zwart 4058075765115

Artikelnr.: 
2850513059
Lev. nr.: 
4058075765115
EAN nr.: 
4058075765115
Producttype: 
SMWFFC2000RTWBK

Brutoprijs

€ 135,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Modern en slim staand armatuur voor indirecte verlichting met WiFi-technologie. Productkenmerken: Networkprotocol: WiFi. Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening. Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek. Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken. Productvoordelen: Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen. Slank en gestroomlijnd ontwerp. Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app. Flexibele positionering. Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling. Toepassingsgebieden: Woonkamers. Vergader- en conferentieruimtes. Home Entertainment gebieden. Gaming hoeken. Accentverlichting. Alleen voor gebruik binnen. Technische uitrusting: Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Staande lamp
Richtbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 465 mm
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Met dimmer Ja
Met bewegingssensor Nee
Materiaal Aluminium
Lamphouder Geen
Met schakelaar Nee
Kleur behuizing Zwart
Kleur afdekking Zwart
Lengte 465 mm
Hoogte/diepte 2000 mm
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met reflector Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor lampvermogen 20 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtkleur RGBW
Met lichtbron Ja
Aantal verlichtingskoppen 1
Nom. spanning 220 - V
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Lampkoppen beweegbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 27 lm/W
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met aparte leeslamp Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Vermogensfactor 0.5
Compatible met Casambi Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company