Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Vloerlampen - staande lampen
  5. 4058075765177
  • 
Vloerlampen - staande lampen - Ledvance Smart+ LED LED staande lamp wifi 2700K 8W zwart 4058075765177 - 4058075765177
LEDVANCE

Ledvance Smart+ LED LED staande lamp wifi 2700K 8W zwart 4058075765177

Artikelnr.: 
2850513062
Lev. nr.: 
4058075765177
EAN nr.: 
4058075765177
Producttype: 
SMWFFCSLRGTWBK

Brutoprijs

€ 135,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Modern en slim staand armatuur voor indirecte verlichting met WiFi-technologie. Productkenmerken: Networkprotocol: WiFi. Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening. Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek. Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken. Productvoordelen: Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen. Slank en gestroomlijnd ontwerp. Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app. Flexibele positionering. Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling. Toepassingsgebieden: Woonkamers. Vergader- en conferentieruimtes. Home Entertainment gebieden. Gaming hoeken. Accentverlichting. Alleen voor gebruik binnen. Technische uitrusting: Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Staande lamp
Met dimmer Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Zwart
Met lichtsensor Nee
Aantal verlichtingskoppen 1
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 8 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Diameter 80 mm
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Hoogte/diepte 800 mm
Kleur afdekking Zwart
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Richtbaar Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met reflector Nee
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Met schakelaar Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Lengte 80 mm
Materiaal Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 2700 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampkoppen beweegbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamptype LED niet uitwisselbaar
 
Met aparte leeslamp Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar DSI Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtkleur RGBW
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Met lichtbron Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Casambi Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 22 lm/W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company