Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Camera's met verlichting
  5. 4058075763401
  • 
Camera's met verlichting - Ledvance Smart+ LED wifi wandarmatuur met camera 3000K 1000lm 100x80mm bewegingssensor Amazon Alexa Google Assistant Steekklem wit 4058075763401 - 4058075763401
LEDVANCE

Ledvance Smart+ LED wifi wandarmatuur met camera 3000K 1000lm 100x80mm bewegingssensor Amazon Alexa Google Assistant Steekklem wit 4058075763401

Artikelnr.: 
2850540269
Lev. nr.: 
4058075763401
EAN nr.: 
4058075763401
Producttype: 
4058075763401

Brutoprijs

€ 182,88 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Outdoor Smart Camera Cloud. Productkenmerken: Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Speaker en alarm ingebouwd. Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit). Networkprotocol: WiFi. IP-klasse: IP44. HD live view camera. 3 MP camera. Praat van mobiele telefoon naar camera. Automatische nachtmodus. Bewegingssensor met activiteitsschema. Automatische registratie van bewegingen (SD-kaart vereist). Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Verhoogd gevoel van veiligheid dankzij grote helderheid. De opgenomen gegevens worden opgeslagen op de geheugenkaart van het toestel of in de cloud-opslag. Materialen van hoge kwaliteit. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Garages. Entreegebieden. Technische uitrusting: Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Inclusief schroeven en pluggen. SD-kaart niet meegeleverd. Compatibel met SD-kaarttype (SD/SDHC/SDXC). SD-klasse aanbevolen 120-160 MB/s. Minimale kaartcapaciteit 8 GB/maximaal 128 GB.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Mat
Met lichtbron Ja
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 80 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Aantal polen 2
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lengte 100 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali Nee
 
Nom. spanning 220 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Hoogte/diepte 252 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.5
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. stroom 110 - mA
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Max. systeemvermogen 15 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1000 - 1000 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company