Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 2.008G0B930PW4500000
  • 
Rail armaturen - Light4U Edda Railarmatuur 45° 930 symm 3000K 123x228mm 41-80° - Breedstralend Stroomrailadapter zwart 2.008G0B930PW4500000 - 2.008G0B930PW4500000
LIGHT4U

Light4U Edda Railarmatuur 45° 930 symm 3000K 123x228mm 41-80° - Breedstralend Stroomrailadapter zwart 2.008G0B930PW4500000

Artikelnr: 
2850499190
Lev. nr.: 
2.008G0B930PW4500000
EAN nr: 
8719981179583
Product type: 
2.008G0B930PW4500000

Brutoprijs

€ 120,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301097
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Lamptype LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lengte 123 mm
Buitendiameter 106 mm
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor lampvermogen 38.5 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Breedte 228 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met bewegingssensor Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 2
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar LineSwitch Nee
Hoogte/diepte 45 mm
 
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 38.5 W
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company