Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 154,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance LED armatuur 3000K 235x235mm Ø235mm Vrijstr wit 3032892
Artikelnr: 2700935043
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
92 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Buitendiameter |
235 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Max. systeemvermogen |
10.1 W
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lengte |
92 mm
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Hoogte/diepte |
92 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1075 - lm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. stroom |
47.8 - mA
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
38
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
64
|
| Vermogensfactor |
0.88
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.