Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 376,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160
Artikelnr: 2700370760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Breedte |
110 mm
|
| Nom. stroom |
97.8 - mA
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Buitendiameter |
335 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lengte |
110 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
335 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal polen |
4
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
|---|---|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
21.6 W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
26
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
1 - °C
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2350 - lm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.