Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 215,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160
Artikelnr: 2700370760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
110 mm
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Inbouwdiameter |
335 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Buitendiameter |
335 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lengte |
110 mm
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
|---|---|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
26
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
20.3 W
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. stroom |
91.9 - mA
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2350 - lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.