Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 376,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160
Artikelnr: 2700370760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Inbouwdiameter |
335 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Buitendiameter |
335 mm
|
| Breedte |
110 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
4
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Nom. stroom |
97.8 - mA
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lengte |
110 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
21.6 W
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
1 - °C
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2225 - lm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.