Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 3034805
  • 
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Lumiance Giotto 335 Armatuur Giotto235 G2 Sur WW 3000K 2225lm 110x110mm Ø335mm DALI Dimbaar >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034805 - 3034805
LUMIANCE

Lumiance Giotto 335 Armatuur Giotto235 G2 Sur WW 3000K 2225lm 110x110mm Ø335mm DALI Dimbaar >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034805

Artikelnr: 
2850281750
Lev. nr.: 
3034805
EAN nr: 
8711971348054
Product type: 
3034805

Brutoprijs

€ 239,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160

    LUMIANCE

    Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160

    Artikelnr: 2700370760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2111 lm, 23W, 92lm/W, 3000K, CRI 80, DALI, 50,000 hours lumen maintenance. Drive current: 700mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117017
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Buitendiameter 335 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Dimbaar Ja
Slagvastheid IK10
Nom. spanning 220 - V
Met bewegingssensor Nee
Breedte 110 mm
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 110 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Aantal polen 5
Dimbaar Dali Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct
Inbouwlengte 0 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Inbouwbreedte 0 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Inbouwdiameter 0 mm
Met lichtbron Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. stroom 89 - mA
 
Hoogte/diepte 110 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 20.3 W
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimming programmeerbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2225 - lm
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company