Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 3033919
  • 
Downlight inbouw - Lumiance Insaver HE Topper 150 Downlight Insaver HE 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033919 - 3033919
LUMIANCE

Lumiance Insaver HE Topper 150 Downlight Insaver HE 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033919

Artikelnr: 
2850010514
Lev. nr.: 
3033919
EAN nr: 
8711971339199
Product type: 
3033919

Brutoprijs

€ 115,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940

    LUMIANCE

    Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940

    Artikelnr: 2850053834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    Artikelnr: 2850621189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    Artikelnr: 2850441570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    Artikelnr: 2850450987

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with cut-out of 145mm. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 800lm, 100lm/W, 4000K, shallow recessed depth of 55mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117017
Downlight/spot/schijnwerper
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 55 mm
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamptype LED uitwisselbaar
Slagvastheid IK02
Buitendiameter 165 mm
Breedte 55 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 220 - V
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Hoogte/diepte 55 mm
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimbaar RF Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met lichtbron Ja
Compatible met Google Assistant Nee
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtuittrede Direct
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Oppervlak geborsteld Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DSI Nee
Vermogensfactor 0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Geen
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Inbouwdiameter 0 - mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company