Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 144,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940
Artikelnr: 2850053834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002
Artikelnr: 2850621189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lengte |
55 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
55 mm
|
| Buitendiameter |
165 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
0
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
90000 h
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Vermogensfactor |
0
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.