Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 127,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LUMIANCE
Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940
Artikelnr: 2850053834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Buitendiameter |
195 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Breedte |
55 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lengte |
55 mm
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
17
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.