Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 155,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LUMIANCE
Lumiance Recess Box L inbouwbak klein rood kunststof 3007950
Artikelnr: 2850053835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
60 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
60 mm
|
| Buitendiameter |
220 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
60 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Max. systeemvermogen |
21 W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
24
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
19
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.