Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 182,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LUMIANCE
Lumiance Recess Box L inbouwbak klein rood kunststof 3007950
Artikelnr: 2850053835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Hoogte/diepte |
65 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
65 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
25 W
|
| Lengte |
65 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
20
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
23
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.