Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 182,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LUMIANCE
Lumiance Recess Box L inbouwbak klein rood kunststof 3007950
Artikelnr: 2850053835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
65 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
20
|
| Lengte |
65 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Max. systeemvermogen |
25 W
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
65 mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
24
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.