Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Downlight opbouw
  5. 540001295100
  • 
Downlight opbouw - Opple EcoMax Luna downlight 830 3000K 810lm 87x87mm Ø87mm Kabel IP20 wit 540001295100 - 540001295100
OPPLE

Opple EcoMax Luna downlight 830 3000K 810lm 87x87mm Ø87mm Kabel IP20 wit 540001295100

Artikelnr: 
2850576344
Lev. nr.: 
540001295100
EAN nr: 
6941408895888
Product type: 
540001295100

Brutoprijs

€ 43,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Stijlvol en compact plafondarmatuur. Eenvoudige "twist-and-lock"-montage. Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit. Geringe hoogte van slechts 46 mm. Geschikt voor plafond- en wandmontage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 151001
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 87 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Nom. stroom 55 - mA
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Buitendiameter 87 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 46 mm
Kleurtemperatuur 3000 - K
Materiaal behuizing Aluminium
Soort bedrading Eindig
Aansluitwijze Kabel
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 9 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Dali Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lengte 87 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. spanning 220 - V
Slagvastheid IK02
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
 
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 53
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 810 - lm
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company