Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Downlight opbouw
  5. 8710163339542
  • 
Downlight opbouw - Philips CoreLine DN145C downlight opbouw symm 4000K 2100lm Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8710163339542 - 8710163339542
PHILIPS

Philips CoreLine DN145C downlight opbouw symm 4000K 2100lm Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8710163339542

Artikelnr: 
2850372767
Lev. nr.: 
8710163339542
EAN nr: 
8710163339542
Product type: 
8710163339542

Brutoprijs

€ 95,50 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

CoreLine SlimDownlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige LED-downlights voor binnen meer dan waar. CoreLine SlimDownlight is een innovatief assortiment van inbouw- en opbouwarmaturen, dat is ontworpen voor een gelijkmatige verlichting in meerdere toepassingen. Met onmiddellijke energiebesparingen en een veel langere levensduur is deze oplossing zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend. De functie MultiColorTemp biedt een keuze uit twee kleurtemperaturen in een armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te selecteren, geeft je de flexibiliteit om ter plaatse in te spelen op de voorkeuren van de klant en zorgt ervoor dat je minder productcodes op voorraad hoeft te houden. Dankzij de simpele en eenvoudige installatie past onze slanke downlight in dezelfde inbouwopening, terwijl de minimale inbouwdiepte van 34 mm betekent dat deze armatuur een ideale ruimtebesparende oplossing is, vooral voor projecten met een beperkte installatieruimte. De serie biedt tevens een InterAct-ready optie met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101112
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Buitendiameter 219 mm
Hoogte/diepte 50 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 18.9 - 23.1 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Reflector Geen
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 1.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK02
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtkleur Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal polen 2
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Max. systeemvermogen 21 W
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Soort bedrading Eindig
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 16
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Nom. stroom 43.7 - 48.3 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 27
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor plafondmontage Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company