Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 60815122
  • 
Downlight inbouw - Zumtobel Panos LED downlight 830 symm 3000K 872lm wit 60815122 - 60815122
ZUMTOBEL

Zumtobel Panos LED downlight 830 symm 3000K 872lm wit 60815122

Artikelnr: 
2850170692
Lev. nr.: 
60815122
EAN nr: 
4053167130055
Product type: 
60815122

Brutoprijs

€ 239,30 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ), "stableWhite"; afschermhoek 60°; lamp: 9 W LED830; 57 °; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 872 lm, Lichtrendement van armatuur: 97 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule. ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector gelakt in aluminiumkleur, mat; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 100mm, inbouwdiepte: 100mm (plafonddiktes van 1-15mm); gewicht: 0,49 kg; tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302811
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Reflector Geen
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 11 - 11 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 93 mm
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Buitendiameter 113 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
 
Max. systeemvermogen 11 W
Slagvastheid IK04
Met lichtbron Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtkleur Wit
Nom. stroom 53 - 53 mA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Vermogensfactor 0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company