Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 42927631
  • 
Rail armaturen - Zumtobel Supersysteem II LED railspot m 940 sp ldo symm 4000K 750lm 166x45mm DALI wit 42927631 - 42927631
ZUMTOBEL

Zumtobel Supersysteem II LED railspot m 940 sp ldo symm 4000K 750lm 166x45mm DALI wit 42927631

Artikelnr: 
2850168442
Lev. nr.: 
42927631
EAN nr: 
9008709812321
Product type: 
42927631

Brutoprijs

€ 367,15 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-spotunit met één LED-spotkop in “midi” uitvoering; uitgerust met lenssysteem voor hoogwaardige accentverlichting in musea, expositieruimtes; de combinatie van LED-printplaten, lens en folie zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een hoge intensiteit en voor een zachte overgang zonder strooilicht vanuit de lichtkegel. Armatuur met laagspanningsadapter voor de Zumtobel laagspanningsstroomrail SUPERSYSTEM II (48 V); de adapter wordt gereedschaploos bevestigd en bevat elektronica die de constante spanning (48V) omzet in constante stroom; lamp: 1/8W, kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K. armatuur resp. spot met SPOTLIGHT lichtuitstraling; kleurtolerantie: SDCM 2 initieel, premiumselectie van LED-printplaten. Lichtstroom van armatuur: 750 lm. Lichtrendement van armatuur: 94 lm/W; levensduur: 50000h bij resterende lichtstroom van 90%; dimmen van de verlichtingssterkte. Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); lichtkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; lichtkop uit drukgegoten aluminium wit gelakt; optiek bestaat uit glazen lens en folie uit kunststof; de frontring dient voor verblindingsbescherming en voor opname van folies. Armatuurvermogen: 8 W; afmetingen: 166x45x94 mm; gewicht: 0,19 kg;Tip: folie kan vervangen worden door andere lichtverdelingen; ringraster of verlengde antiverblindingsbuis kunnen door de frontring vervangen worden!;Niet toegelaten voor gebruik in combinatie met aanwezigheids-/bewegingsmelders


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302811
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurweergave-index 90-100
Lamphouder Geen
Reflector Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtverdeling Symmetrisch
Breedte 45 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 94 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Wit
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lampvermogen 8.2 - 8.2 W
Spanningstype DC
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 166 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 48 - 48 V
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Soort bedrading Eindig
Max. systeemvermogen 8.5 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Vermogensfactor 1
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company