warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. E-mobility
  3. Laadstation accessoires
  4. Toebehoren E-Mobility
  5. 34158030
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
 Vorige
 Volgende
Toebehoren E-Mobility - Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10) - 34158030
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
REXEL

Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)

Artikelnr.: 
2850545184
Lev. nr.: 
34158030
Producttype: 
34158030

Brutoprijs

€ 123,99 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x800 met pijlen

    REXEL

    Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x800 met pijlen

    Artikelnr.: 2850431620

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Montagepaal verkeersbord 120x120 RAL 9005

    REXEL

    Rexel Montagepaal verkeersbord 120x120 RAL 9005

    Artikelnr.: 2850644170

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x600

    REXEL

    Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x600

    Artikelnr.: 2850431621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    Artikelnr.: 2850545179

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    Artikelnr.: 2850559820

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005

    REXEL

    Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005

    Artikelnr.: 2850644169

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. Zaptec Pro / Connection kit voor doorlussen voedingskabel 120x120 L=1500mm RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. Zaptec Pro / Connection kit voor doorlussen voedingskabel 120x120 L=1500mm RAL9005

    Artikelnr.: 2850663798

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Productbeschrijving – Rexel Betonnen Fundatie
De Rexel Betonnen Fundatie vormt de ideale basis voor de Rexel modulaire laadpaal. Deze solide betonnen voet zorgt voor een stabiele, veilige en duurzame plaatsing van zowel de 80x80 als de 120x120 modulaire paal van Rexel
Het ontwerp is niet alleen robuust, maar ook praktisch. Er is namelijk rekening gehouden met de invoer van de voedingskabel, zodat bekabeling netjes en beschermd kan worden weggewerkt. Dit zorgt voor een strakke afwerking en voorkomt beschadiging van de kabels tijdens installatie of gebruik.
De fundatie is gemaakt van hoogwaardig beton dat bestand is tegen zware belasting en diverse weersomstandigheden. Hierdoor is het product geschikt voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen, zoals parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en openbare locaties.
Belangrijkste voordelen:
- Universeel toepasbaar: geschikt voor enkele én dubbele Rexel laadpalen.
- Kabelvriendelijk ontwerp: voorzien van meerdere invoeropeningen voor de voedingskabel.
- Zeer stabiel: voorkomt verzakking en biedt een veilige montagebasis.
- Eenvoudige installatie: snel te plaatsen zonder complexe grondwerken.
- Duurzaam en weerbestendig: bestand tegen intensief buitengebruik.
- Strakke afwerking: combineert stevigheid met een nette, professionele uitstraling.
Met de Rexel Betonnen Fundatie creëer je een betrouwbare, nette en toekomstbestendige basis voor elke laadpaalinstallatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302528
UNSPSC Code 39121300
Toebehoren E-Mobility
Onderdeel Ja
 
Toebehoren Ja
Type toebehoren/onderdelen Sokkel
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company