Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 30.618,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303208
|
Laadstations |
|
| Diepte |
780 mm
|
| Breedte |
565 mm
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Hoogte |
1900 mm
|
| Met display |
Ja
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Nom. aansluitvermogen |
77 kW
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Uitgangsspanning bij DC |
200 - 950 V
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| Aantal laadunits |
2
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Max. uitgangsstroom bij DC |
125 A
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
1
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
2
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
70 - 95 mm²
|
|---|---|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Max. vermogen per laadpunt |
50 kW
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Nee
|
| Lengte van de laadkabel |
3.9 m
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Bediening en configuratie per app |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
1.6
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Backend meegeleverd |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.