In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.058,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 32A 0.03A 10kA B32 2CSR256140R1325
Artikelnr.: 2850070902
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Terra AC Vrijstaande metalen standaard
Artikelnr.: 2850448311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter
Artikelnr.: 2850477642
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB RFID KAARTEN MET ABB-LOGO (5 STUKS)
Artikelnr.: 2850432560
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303201
|
Laadstations |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
6 - mm²
|
| Breedte |
195 mm
|
| Met display |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
1
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Diepte |
320 mm
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
1
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Ingangsspanning |
380 - V
|
|---|---|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
1.6
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.