In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 875,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Energiemeter
Artikelnr.: 2850477642
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 16A 0.03A 10kA B16 2CSR256140R1165
Artikelnr.: 2850064321
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB RFID KAARTEN MET ABB-LOGO (5 STUKS)
Artikelnr.: 2850432560
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Terra AC Vrijstaande metalen standaard
Artikelnr.: 2850448311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303201
|
Laadstations |
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Ingangsspanning |
380 - V
|
| Breedte |
195 mm
|
| Met display |
Nee
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Diepte |
320 mm
|
| Nom. aansluitvermogen |
11 kW
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Max. vermogen per laadpunt |
11 kW
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
1
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
|---|---|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - mm²
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Lengte van de laadkabel |
5 m
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
1.6
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.