In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.613,64 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Double Plus Socket 1fc 22kW RFID SCN Logo Laadnet Wit
Artikelnr.: 2850661178
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. dubbele laadstations 120x120 L=1500mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850559820
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Eve Double RAL9005
Artikelnr.: 2850559826
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302499
|
Laadstations |
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
2
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
10 - 25 mm²
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
2
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
2
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadunits |
2
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Breedte |
338 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Export van oplaadlogs |
Nee
|
| Diepte |
230 mm
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Hoogte |
590 mm
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Ingangsspanning |
380 - 400 V
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Max. uitgangsstroom bij DC |
32 A
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Nee
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.