Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.256,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Cable 3-fase 22kW RFID LBA Laadnet (excl.kabel)
Artikelnr.: 2850554893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302498
|
Laadstations |
|
| 4G-netwerk standaard |
Ja
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - 4 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
32 A
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
32 A
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Met display |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
|---|---|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Breedte |
290 mm
|
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz |
360 - 440 V
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz |
360 - 440 V
|
| Diepte |
390 mm
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
210 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.