Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 770,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single S-line Cable (excl.kabel) 11kW RFID SCN Laadnet Grijs
Artikelnr.: 2850655163
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single S-line Cable 3-fase verkeersgrijs 11kW RFID LBA Laadnet (excl. Kabel)
Artikelnr.: 2850553992
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303058
|
Laadstations |
|
| 4G-netwerk standaard |
Nee
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
6 - 10 mm²
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Breedte |
290 mm
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Diepte |
390 mm
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
210 mm
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
16 A
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
16 A
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met display |
Nee
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.