In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.455,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EVBOX
EVBox Combipaal RVS 1400mm (+ Vloerplaat) Montage: op de grond
Artikelnr.: 2850142382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EVBOX
EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL9016 verkeerswit
Artikelnr.: 2850306916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EVBOX
EVBox Adapterkit businessline
Artikelnr.: 2850108829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EVBOX
EVBox Wandbeugel inclusief wandplaat
Artikelnr.: 2700189552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EVBOX
EVBox Muur afstandshouder voor Single BusinessLine
Artikelnr.: 2850406037
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EVBOX
EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL7016 Antracietgrijs
Artikelnr.: 2850379894
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
119001
|
Laadstations |
|
| Breedte |
255 mm
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Ingangsspanning |
230 - 400 V
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Diepte |
205 mm
|
| Hoogte |
600 mm
|
| Max. uitgangsstroom bij DC |
16 A
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Aantal laadunits |
2
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nee
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Met display |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
|---|---|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
16 kW
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
2
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.