warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. E-mobility
  3. Laadstations
  4. B3322-E5801
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover) EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover) EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover)
 Vorige
 Volgende
Laadstations - EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover) - B3322-E5801
EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover)
EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover)
EVBOX

EVBox BusinessLine 4G 3-fase 32A 2x Type 2 SAT - kWh RFID WiFi BT(excl.cover)

Artikelnr.: 
2850435512
Lev. nr.: 
B3322-E5801
EAN nr.: 
8719292021649
Producttype: 
B3322-E5801

Brutoprijs

€ 2.555,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • EVBox Combipaal RVS 1400mm (+ Vloerplaat) Montage: op de grond

    EVBOX

    EVBox Combipaal RVS 1400mm (+ Vloerplaat) Montage: op de grond

    Artikelnr.: 2850142382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EVBox Muur afstandshouder voor Single BusinessLine

    EVBOX

    EVBox Muur afstandshouder voor Single BusinessLine

    Artikelnr.: 2850406037

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EVBox Wandbeugel inclusief wandplaat

    EVBOX

    EVBox Wandbeugel inclusief wandplaat

    Artikelnr.: 2700189552

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL9016 verkeerswit

    EVBOX

    EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL9016 verkeerswit

    Artikelnr.: 2850306916

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL7016 Antracietgrijs

    EVBOX

    EVBox Cover BusinessLine Makrolon RAL7016 Antracietgrijs

    Artikelnr.: 2850379894

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EVBox Adapterkit businessline

    EVBOX

    EVBox Adapterkit businessline

    Artikelnr.: 2850108829

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Satellite
Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hublaadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.

Specificaties: kWh-meter (MID), RFID, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)
Input: 2 x 11 kW (3F-32A)
Output: 2 x 11 kW
Beveiliging: RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 119001
Laadstations
In netwerk op te nemen via LAN Nee
5G-netwerk standaard Nee
Ingangsspanning 230 - 400 V
Aantal aardlekautomaten type B 0
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal laadconnectoren Type 2 2
Aantal laadcontactdozen Type 2 2
Max. uitgangsstroom bij DC 32 A
Aantal laadunits 2
Met energiemeter Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Met display Nee
Bediening en configuratie per app Ja
Met beveiligingsschakelaar Nee
Backend meegeleverd Ja
Max. vermogen per laadpunt 22 kW
Breedte 255 mm
 
Nom. aansluitvermogen 32 kW
DC reststroomdetectie Ja
NFC (Near Field Communication) Nee
Conform de kalibratiewet Nee
Met MID-compatibele energiemeter Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer Ja
Diepte 205 mm
Plug and charge (ISO 15118) Nee
Export van oplaadlogs Ja
Separate aansluitkast Nee
Frequentie 50/60 Hz
Slagvastheid IK10
Geschikt voor netwerken als master Nee
Statisch belastingmanagement geïntegreerd Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding Nee
Uitvoering aansluiting installatiezijde 3-fase
Hoogte 600 mm
Verbinding via Wi-Fi Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company