Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 839,36 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EASEE
Easee Equalizer P1
Artikelnr.: 2850478684
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee U-Hook Red
Artikelnr.: 2850478119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee U-Hook Premium
Artikelnr.: 2850478118
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee AC Laadkabel 22kW Type 2 / Type 2 - 7,5 meter
Artikelnr.: 2850478120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee BasePR 80x80 1-Way Singel
Artikelnr.: 2850478121
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Front Cover White incl Socket Cap
Artikelnr.: 2850478113
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Front Cover Red incl Socket Cap
Artikelnr.: 2850478112
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Front Cover Anthracite incl Socket Cap
Artikelnr.: 2850478115
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee BasePR 80x80 4-Way Singel
Artikelnr.: 2850478123
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Front Cover Blue incl Socket Cap
Artikelnr.: 2850478114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303350
|
Laadstations |
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
1
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
|---|---|
| Hoogte |
256 mm
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Diepte |
106 mm
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Breedte |
193 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.