In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6,36 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x160mm
Artikelnr.: 2700531893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x210mm
Artikelnr.: 2700531894
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 10x260mm
Artikelnr.: 2700531900
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x260mm
Artikelnr.: 2700531895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 10x160mm
Artikelnr.: 2700531898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 10x210mm
Artikelnr.: 2700531899
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x450mm
Artikelnr.: 2700531897
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 10x310mm
Artikelnr.: 2700531901
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 10x450mm
Artikelnr.: 2700531902
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x310mm
Artikelnr.: 2700531896
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203122
|
Boor |
|
| Totale lengte |
110 mm
|
| Snijvlaklengte |
50 mm
|
| Geschikt voor non-ferro metalen |
Nee
|
| Opnamesysteem |
SDS-plus
|
| Geschikt voor RVS |
Nee
|
| Geschikt voor keramiek |
Nee
|
| Met centreerboor |
Nee
|
| Schachtdiameter |
10 mm
|
| Dubbelzijdige boor |
Nee
|
| Geschikt voor staal |
Nee
|
| Met koelkanaal |
Nee
|
| Diameter centreerboor |
0 mm
|
| Geschikt voor gietijzer |
Nee
|
|---|---|
| Snijrichting |
Rechts
|
| Geschikt voor beton |
Ja
|
| Geschikt voor glas |
Nee
|
| Geschikt voor hout |
Nee
|
| Diameter boor |
8 mm
|
| Geschikt voor tegels |
Nee
|
| Aantal snijvlakken |
2
|
| Spiraalboor |
Ja
|
| Insteekas met plat uiteinde |
Nee
|
| Geschikt voor kunststof |
Nee
|
| Geschikt voor opboren |
Nee
|
| Geschikt voor steen |
Ja
|
| Hoek van de punt |
130 °
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.