Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 494,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300221
|
Boor |
|
| Totale lengte |
500 mm
|
| Geschikt voor steen |
Ja
|
| Geschikt voor RVS |
Nee
|
| Opnamesysteem |
Conische insteekas
|
| Geschikt voor gietijzer |
Nee
|
| Snijvlaklengte |
152 mm
|
| Diameter centreerboor |
32 mm
|
| Schachtdiameter |
152 mm
|
| Geschikt voor kunststof |
Ja
|
| Met centreerboor |
Ja
|
| Geschikt voor non-ferro metalen |
Nee
|
| Hoek van de punt |
1 Β°
|
| Aantal snijvlakken |
20
|
| Geschikt voor opboren |
Nee
|
| Diameter boor |
152 mm
|
|---|---|
| Geschikt voor beton |
Ja
|
| Geschikt voor tegels |
Nee
|
| Spiraalboor |
Ja
|
| Geschikt voor staal |
Nee
|
| Geschikt voor glas |
Nee
|
| Dubbelzijdige boor |
Nee
|
| Geschikt voor keramiek |
Nee
|
| Met koelkanaal |
Ja
|
| Schachtvorm |
Cilindrisch
|
| Geschikt voor hout |
Ja
|
| Met snelsluiting |
Nee
|
| Insteekas met plat uiteinde |
Ja
|
| Snijrichting |
Rechts
|
| Snijmateriaal |
HM (gehard staal)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.Β
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.