Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 55,47 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Reservematrijzen 700 013 (2) 6 - 120mm² 700274
Artikelnr.: 2700531824
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070
Artikelnr.: 2700531784
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Lemmeten stanleymes (700187) (10) 19mm breekmessen biz 700188
Artikelnr.: 2700531797
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019
Artikelnr.: 2700532257
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reservemes voor pvc buizensnijder met tandbeugel (790037) 75mm 790038
Artikelnr.: 2700532263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Coaxstripper 700857
Artikelnr.: 2700532011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Vervangingsmes (set van 2 koolstof messen) (700197) 9mm 700200
Artikelnr.: 2700531803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050
Artikelnr.: 2850147475
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelstripper multifunctioneel 125mm 0.5 - 2mm Striplengte instelbaar 790014
Artikelnr.: 2700532252
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199
Artikelnr.: 2700531802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Onze krimptang is geschikt voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen en adereindhulzen met een doorsnede van 0,5 tot 4 mm². Deze krimptang is een hoogwaardig gereedschap dat speciaal is ontworpen voor het veilig en effectief krimpen van kabelschoenen en adereindhulzen in deze specifieke maatklasse.
Hier zijn enkele kenmerken en voordelen van deze tang:
- **Breed toepassingsbereik**: Deze tang is geschikt voor zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde kabelschoenen en adereindhulzen met een doorsnede van 0,5 tot 4 mm², waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor diverse elektrische en bekabelingstoepassingen.
- **Kleurcodering voor precisie**: De tang is uitgerust met gekleurde markeringen op de matrijs, die corresponderen met de kleurcode van de te krimpen kabelschoenen. Dit zorgt ervoor dat je de draad aan de juiste zijde van de matrijs plaatst voor een nauwkeurige en betrouwbare krimping.
- **Comfortabele handvatten**: De tang is voorzien van soft-handvatten die zorgen voor een comfortabele grip en verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik. Dit maakt het mogelijk om gelijkmatige druk uit te oefenen tijdens het krimpproces.
- **Lengte voor hefboomeffect**: Met een totale lengte van 229 mm biedt deze tang een hefboomeffect, waardoor het krimpproces met minimale inspanning kan worden uitgevoerd. Het is belangrijk op te merken dat de matrijssen voor deze tang niet afzonderlijk worden verkocht. Om kabelschoenen en adereindhulzen veilig en effectief in te klemmen, dien je de draad aan de kant van de gekleurde markeringen op de matrijs te plaatsen.
Kortom, deze krimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen in de maatklasse 0,5 tot 4 mm² is een waardevol gereedschap voor professionals in de elektrische en bekabelingsindustrie. Het biedt een betrouwbare en nauwkeurige methode om kabelschoenen en adereindhulzen te verkrimpen, wat essentieel is voor veilige en goed
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203125
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
27110000
|
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaa |
|
| Aantal meegeleverde inzetstukken |
1
|
| Doorsnede |
0.5 - 4 mm²
|
| Geschikt voor |
Adereindhulzen
|
| Inzetstukken uitwisselbaar |
Nee
|
| Lengte |
229 mm
|
|---|---|
| Met automatische terugloop |
Ja
|
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) |
Ja
|
| Persvorm |
Trapezium persing
|
| Uitvoering/bediening |
Mechanisch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.