warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetgereedschap
  4. Laseraftekenapparaat
  5. BIZ 782277
  • 
Productvideo's
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Productafbeelding
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
 Vorige
 
 Volgende
Laseraftekenapparaat - Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 - BIZ 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277 
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277
BIZLINE

Bizline Niveaux Kruislijnlaser 360° zelfnivellerend Klasse 2 782277

Artikelnr.: 
2850455396
Lev. nr.: 
BIZ 782277
EAN nr.: 
3701395111094
Producttype: 
BIZ 782277

Brutoprijs

€ 989,48 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De 360° laserwaterpas met 3 groene lichtbundels is een krachtig meetinstrument dat horizontale en verticale lijnen projecteert. Deze laser projecteert 3 bundels van 360° op 3 verschillende vlakken, waarbij de lichtbundels elkaar kruisen op de 4 muren, de vloer en het plafond. Het is een uiterst praktische tool voor een breed scala aan toepassingen. In de koffer vind je alles wat je nodig hebt: - Een magneethouder voor eenvoudige bevestiging. - Beamfinder™ veiligheidsbril voor bescherming van je ogen. - Vizier om nauwkeurig te richten. - Lader en oplaadbare accu voor ononderbroken gebruik. - Batterijvak voor optioneel gebruik met 4 AA alkalinebatterijen. Deze laserwaterpas is ideaal voor het uitlijnen van stopcontacten, schakelaars, kabels, leidingen, werkbladen, muurbekledingen, radiatorbevestigingen en meer. Binnenshuis heeft de laser een maximaal bereik van 30 meter, en in pulsmodus is hij detecteerbaar tot 70 meter. De handmatige modus maakt het mogelijk hoeken af te bakenen en te markeren, en het vergrendelingssysteem beschermt de slinger tijdens het transport. De waterpas heeft een bekleding van stootvast gegoten rubber en een multifunctioneel magneethouder voor flexibel gebruik. Dankzij de lange levensduur van de accu (tot 8 uur) en de handige lader kun je comfortabel werken zonder onderbrekingen. Kies voor deze 360° laserwaterpas voor nauwkeurige metingen en uitlijning van alle oppervlakken, binnen en buiten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203125
UNSPSC Code 41113600
Laseraftekenapparaat
Meetwaardegeheugen Nee
Kleur behuizing Zwart
Laserklasse Klasse 2
Roterende signaallijn Nee
 
Interface Nee
Gewicht 0.74 kg
Breedte 90 mm
Hoogte 130 mm
Batterijsoort Lithium-ionen
Lengte 145 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company