Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.082,16 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
KYORITSU
Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010610001b
Artikelnr.: 2850273852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113630
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300005
|
Multimeter |
|
| Capaciteitsmeting |
Ja
|
| Meetbereikkeuze |
Handmatig/automatisch
|
| Interface |
Ja
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Bluetooth interface |
Nee
|
| Weerstandstest/diodetest |
Ja
|
| Stroomvoorziening |
Batterij
|
| Indicatie/aanduiding |
Digitaal
|
| Rendementsmeting (TRMS) |
Ja
|
| Inductiviteitsmeting |
Nee
|
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) |
Ja
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Max. capaciteitsmeetbereik |
100000 µF
|
| Kleinste resolutie gelijkstroom |
0.01 µA
|
| Nom. testspanning 1000 V |
Nee
|
| Kleinste resolutie gelijkspanning |
0.001 mV
|
| Kleinste resolutie wisselstroom |
0.01 µA
|
| Met geleidbaarheid-meting |
Ja
|
| Meetwaardegeheugen |
Ja
|
| Minimumwaardegeheugen |
Ja
|
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) |
Nee
|
| Piekwaardegeheugen |
Ja
|
| Doorgangstest |
Ja
|
| Meetcircuitcategorie |
CAT IV
|
| Max. spanningsbereik DC |
1000 V
|
| Maximaalwaardegeheugen |
Ja
|
| Max. temperatuurmeetbereik |
1350 °C
|
| Max. spanningsbereik AC |
1000 V
|
| Max. weerstandsmeetbereik |
500 M Ohm
|
| Meetprincipe |
Ware RMS-meting
|
| Relatieve waarde meting |
Ja
|
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen |
Nee
|
| Met decibelmeting (dB) |
Ja
|
|---|---|
| Harmonische analyse/power quality |
Nee
|
| Temperatuurmeting TC |
Ja
|
| Max. stroommeetbereik DC |
10 A
|
| Nom. testspanning 10 V |
Nee
|
| Zekeringsautomaat |
Nee
|
| IR-interface |
Ja
|
| Meervoudige indicatie |
Ja
|
| Kabellengtemeting |
Nee
|
| Max. frequentiemeetbereik |
999.99 kHz
|
| Kleinste resolutie wisselspanning |
0.001 mV
|
| Nom. testspanning 100 V |
Nee
|
| Max. spanning meetcircuitcategorie |
600 V
|
| Temperatuurmeting |
Ja
|
| Max. stroommeetbereik AC |
10 A
|
| Kleinste resolutie frequentie |
0.001 Hz
|
| Kleinste resolutie weerstand |
0.001 Ohm
|
| Laagste resolutie, AC/DC stroom |
0.01 µA
|
| Schaalindeling balkaanduiding lineair |
Ja
|
| Metingen van duty cycle |
Ja
|
| Temperatuurmeting RTD |
Nee
|
| Vermogens- en energiemeting |
Nee
|
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E |
Nee
|
| Toerentalmeting |
Nee
|
| Kleinste resolutie temperatuur |
0.1 °C
|
| Nom. testspanning 500 V |
Nee
|
| Nom. testspanning 50 V |
Nee
|
| Nom. testspanning 250 V |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch |
Nee
|
| Met schermverlichting |
Ja
|
| Max. spanningsmeetbereik, AC/DC |
1000 V
|
| Max. stroommeetbereik, AC/DC |
10 A
|
| Laagste resolutie, AC/DC spanning |
0.001 mV
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.