De Fluke 717 drukkalibrators leveren uitstekende prestaties en zijn uiterst duurzaam en betrouwbaar. Deze kalibrators zijn compact; licht en gemakkelijk te dragen. De 717's zijn eenvoudig in gebruik dankzij hun interface met druktoetsen; die vergelijkbaar is met die van de multifunctionele documenterende proceskalibrators uit de Fluke 740-serie. Ze zijn beschermd tegen elektromagnetische storingen; stof en spatwater en ze hebben een verwijderbare batterijklep; die het mogelijk maakt batterijen snel te vervangen.Deze kalibrators zijn verkrijgbaar in 9 modellen en meten drukken tot 345 bar/5000 psi. Zij zijn voor een nog grotere functionaliteit compatibel met de Fluke 700Pxx drukverschil-; overdruk- en absolute-drukmodules.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Drukmeting
Max. stroommeetbereik DC
Spanning geven 0 V ... 3 V
Meervoudige indicatie
Meetwaardegeheugen
Weerstand geven
Thermo-element type K
Aantal kanalen
Indicatie/aanduiding
Gelijktijdig meten en geven
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Laagste resolutie stroomdaling
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type T
Interface
Thermo-element type J
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD
Stroom geven 0 mA 24 mA
Frequentie en impulsgroepen geven
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element RTD PT100
Helling- en trapfunctie
Kalibratiefunctie
Thermo-element type B
Thermo-element RTD Ni100
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element type E
Thermo-element type S
Thermo-element type L
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type N
Thermo-element type R
Thermo-element type U
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000