Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Thermo-element type B
Max. stroommeetbereik DC
Indicatie/aanduiding
Aantal kanalen
Meervoudige indicatie
Spanning geven 0 V ... 10V
Weerstand geven
Interface
Druk geven (externe drukpomp)
Gelijktijdig meten en geven
Meetwaardegeheugen
Thermo-element type E
Thermo-element RTD
Drukmeting
Thermo-element type J
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type N
Thermo-element RTD Ni100
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element RTD PT100
Kleinste resolutie gelijkstroom
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type L
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type R
Kalibratiefunctie
Thermo-element type S
Frequentie en impulsgroepen geven
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Thermo-element type U
Helling- en trapfunctie
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type K
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type T
Thermo-element RTD PT1000
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD Ni1000