Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Druk geven (externe drukpomp)
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Indicatie/aanduiding
Meervoudige indicatie
Meetwaardegeheugen
Weerstand geven
Kleinste resolutie gelijkspanning
Thermo-element type K
Gelijktijdig meten en geven
Laagste resolutie stroom geven
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Interface
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element type T
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type B
Thermo-element RTD PT100
Drukmeting
Thermo-element type J
Thermo-element type L
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element RTD Ni1000
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type E
Frequentie en impulsgroepen geven
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type U
Helling- en trapfunctie
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type N
Thermo-element RTD
Thermo-element type S
Thermo-element type R
Kalibratiefunctie
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element RTD PT1000