Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Meetwaardegeheugen
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Thermo-element type J
Meervoudige indicatie
Interface
Weerstand geven
Kleinste resolutie gelijkspanning
Thermo-element type K
Indicatie/aanduiding
Gelijktijdig meten en geven
Drukmeting
Druk geven (externe drukpomp)
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element RTD
Thermo-element type T
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Spanning geven 0 V ... 10V
Kleinste resolutie gelijkstroom
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type U
Stroom geven 0 mA 24 mA
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type S
Thermo-element type B
Helling- en trapfunctie
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type E
Thermo-element RTD PT100
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type L
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type N
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type R
Thermo-element RTD Ni1000
Thermo-element RTD PT1000
Kalibratiefunctie