Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Indicatie/aanduiding
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Thermo-element RTD
Meervoudige indicatie
Drukmeting
Weerstand geven
Interface
Meetwaardegeheugen
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element type B
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element type J
Kleinste resolutie gelijkspanning
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type E
Thermo-element RTD Ni100
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type K
Spanning geven 0 V ... 3 V
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type N
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type L
Thermo-element type T
Spanning geven 0 V ... 10V
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type R
Thermo-element RTD PT100
Stroom geven 0 mA 24 mA
Kalibratiefunctie
Thermo-element type U
Thermo-element type S
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Laagste resolutie stroomdaling
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000