Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Kleinste resolutie gelijkspanning
Meervoudige indicatie
Drukmeting
Weerstand geven
Meetwaardegeheugen
Indicatie/aanduiding
Interface
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element type B
Spanning geven 0 V ... 15 V
Spanning geven 0 V ... 3 V
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Kleinste resolutie gelijkstroom
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element type T
Helling- en trapfunctie
Laagste resolutie stroom geven
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element RTD
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type K
Spanning geven 0 V ... 10V
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type E
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type S
Thermo-element type J
Thermo-element type L
Kalibratiefunctie
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type N
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type R
Thermo-element type U
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000