Vergeet het lastige handmatige pompenU kunt nu drukapparatuur snel en eenvoudig met één hand kalibreren en testen; zodat u waardevolle tijd bespaart. Dankzij de innovatieve; ingebouwde elektrische pomp van de elektrische drukkalibrator Fluke 719 kunt u drukkalibraties met uw vingertoppen uitvoeren!Gebruik de programmeerbare limietinstellingen om overdruk te voorkomen en om ‘pomp tot’-drukwaarden in te stellen. De unieke reinigingsopening reduceert de kans op pompstoringen en maakt de 719 gemakkelijk zelf te reinigen zonder dat er reparaties nodig zijn. Deze compact; lichte; met één hand te bedienen drukkalibrator is het ideale instrument voor drukke procesprofessionals.Drukkalibratie eenvoudig gemaakt; door een naam die u kent en vertrouwt voor al uw behoeften op het gebied van proceskalibratie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Druk geven (externe drukpomp)
Max. stroommeetbereik DC
Thermo-element type L
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Indicatie/aanduiding
Aantal kanalen
Thermo-element type K
Gelijktijdig meten en geven
Meetwaardegeheugen
Thermo-element type J
Thermo-element type R
Thermo-element type B
Spanning geven 0 V ... 10V
Interface
Thermo-element type T
Kleinste resolutie gelijkstroom
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type U
Thermo-element type E
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element RTD
Drukmeting
Kalibratiefunctie
Laagste resolutie stroom geven
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type N
Spanning geven 0 V ... 15 V
Laagste resolutie stroomdaling
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Helling- en trapfunctie
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element RTD Ni1000
Frequentie en impulsgroepen geven
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element type S
Thermo-element RTD PT1000