In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.223,86 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Sz deurschakelaar zaansl.kabel
Artikelnr.: 2700118914
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Componenten uitbouw kast Bevestigingsset
Artikelnr.: 2850048979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Filtermat v 3382/3383/3384/3385 VE=3
Artikelnr.: 2700823149
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK aansluitleiding 9xmm² 3m
Artikelnr.: 2850048952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk condensslang 12x2x10m
Artikelnr.: 2700107956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Metaalfilter v 3382/3383/3384/3385
Artikelnr.: 2850035096
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk afsl.dop v dakkoeler 3382 VE=2
Artikelnr.: 2700470240
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Luchtkanaal v dakkoeler 3382/83/84/85
Artikelnr.: 2700823150
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK DAKMONT.KOELAGG 500W 230V COMF RVS
Artikelnr.: 2850146148
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Luchtkanaaladapter SK 3359/3382
Artikelnr.: 2850048981
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121105
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Koelunit kast / lessenaar |
|
| Functie master/slave |
Ja
|
| Breedte |
597 mm
|
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz |
207 - V
|
| Hoogte |
417 mm
|
| Toerentalgeregeld |
Nee
|
| Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C |
500 W
|
|---|---|
| Diepte |
380 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met temperatuurregeling |
Ja
|
| Met verwarmingsfunctie |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
10 - °C
|
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz |
207 - V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.