In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 237,91 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal SK Blue e+ Vent. 100m3/h 24VDC R7035
Artikelnr.: 2850623480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk thermostaat 24-230v ral7035
Artikelnr.: 2700344363
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Vouwfilter IP55 voor 3239.xxx VE=5
Artikelnr.: 2850562112
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk filtermat v 3323/3239 VE=5
Artikelnr.: 2700344061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Componenten uitbouw kast Montage-element H330mm B233mm D55mm
Artikelnr.: 2700259920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK Digitale tweetrapsthermostaat
Artikelnr.: 2700823145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk blindafdekking tbv 3239.xxx VE=2
Artikelnr.: 2700259918
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk hygrostaat 50-100% 24-230v ac/dc
Artikelnr.: 2700344368
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK FILTERMAT GR.VERP.VR 3239/3323 VE=50
Artikelnr.: 2850145987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK RTT ventilatierooster 204x204mm kunststof 3239200
Artikelnr.: 2700488317
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121105
|
Ventilator kast / lessenaar |
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Meetvermogen |
5.5 W
|
| Recirculatieventilator |
Nee
|
| Diepte |
104 mm
|
| Hoogte |
204 mm
|
| Montagewijze |
Snapbevestiging
|
| Breedte |
204 mm
|
| Bedrijfsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Uitgevoerd als inschuifventilator |
Nee
|
|---|---|
| Debiet, vrijuitblazend |
105 m³/h
|
| Met filter |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Aantal ventilatoren |
1
|
| Kleur |
Grijs
|
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz |
24 - 24 V
|
| Geschikt voor 19 inch inbouw |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Dakventilator |
Nee
|
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz |
24 - 24 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.