In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,91 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 12HE 600x400x625mm Grijs 7507020
Artikelnr.: 2700150100
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 15HE 700x700x758mm Grijs 7507200
Artikelnr.: 2700379199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 18HE 700x700x892mm Grijs 7507210
Artikelnr.: 2700150103
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 21HE 700x700x1025mm Grijs 7507220
Artikelnr.: 2700646268
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 12HE 600x600x625mm Grijs 7507120
Artikelnr.: 2700823230
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 6HE 600x400x358mm Grijs 7507000
Artikelnr.: 2700150099
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 6HE 600x600x358mm Grijs 7507100
Artikelnr.: 2700150102
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 15HE 600x400x758mm Grijs 7507030
Artikelnr.: 2700150101
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 9HE 600x400x492mm Grijs 7507010
Artikelnr.: 2700703093
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Netwerkbehuizing flatbox 19" 9HE 600x600x492mm Grijs 7507110
Artikelnr.: 2850033935
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121199
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121301
|
Componenten opstelling/koppeling kast / lessenaar |
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| RAL-nummer |
9005
|
|---|---|
| Hoogte |
20 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.