In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 610,21 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 7mm vierk uitv A ergo AE
Artikelnr.: 2850022349
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Fiat binnenwerk slot uitv A L=27
Artikelnr.: 2850048818
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=400 VE=4
Artikelnr.: 2850286216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz binnenw dubbelb 3mm uitva ergof ae
Artikelnr.: 2700344252
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=600 VE=4
Artikelnr.: 2850286218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 6,5mm cnomo driek uitv A
Artikelnr.: 2850048873
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 8mm driek uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2850048874
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 7mm driek uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2700703172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=500 VE=4
Artikelnr.: 2850286217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=800 VE=4
Artikelnr.: 2850286219
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SR Componenten uitbouw kast Zwenkraam H2200mm B482,6mm
Artikelnr.: 2850048825
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Componenten uitbouw kast / lessenaar |
|
| Breedte |
800 mm
|
|---|---|
| Geschikt voor bouwbreedte kast |
800 mm
|
| Geschikt voor bouwhoogte kast |
2200 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Hoogte |
2200 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
|---|---|
| RAL-nummer |
7035
|
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121105
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.